Preparat do czyszczenia skóry PERFECT
Preparat do czyszczenia skóry PERFECT - 1
Preparat do czyszczenia skóry PERFECT - 2
Preparat do czyszczenia skóry PERFECT - 3
Preparat do czyszczenia skóry PERFECT - 4
Preparat do czyszczenia skóry PERFECT - 5
Preparat do czyszczenia skóry PERFECT - 6
Preparat do czyszczenia skóry PERFECT - 7

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Preparat do czyszczenia skóry PERFECT

Usuwa uporczywe zabrudzenia bez namaczania czy uszkodzenia skóry
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
  • Wysoce skuteczny środek do czyszczenia skóry naturalnej i syntetycznej w formie piany

  • Uporczywe zabrudzenia i plamy są usuwane, dzięki czemu kolor skóry powraca do pierwotnej barwy

  • Zapewnia dogłębne czyszczenie porów, przez co pozwala preparatowi do pielęgnacji skóry PERFECT wnikać głęboko, zapewniając długotrwałą ochronę
Uwaga

Nie nadaje się do skóry anilinowej ani zamszu. Przed użyciem (szczególnie w przypadku skórzanych kierownic) należy przetestować trwałość koloru i odporność skóry na ścieranie na małym, ukrytym obszarze. Nie nakładać na rozgrzaną powierzchnię i nie pozostawiać do wyschnięcia. Chronić przed mrozem.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak usługi te są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!