Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szczeliwo do karoserii, do lakierowania
Szczeliwo do wiernego odtwarzania fabrycznej struktury powierzchni.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Krótki czas schnięcia
- Możliwość malowania po upływie jednej godziny
- Nie zawiera silikonu
- Trwale elastyczne
- Łatwe do rozprowadzenia
- Możliwość nakładania przy użyciu pędzla
- Odporność na działanie wody i olejów mineralnych
- Dobra przyczepność do niepowlekanych, gruntowanych i metalowych metali
- Baza: Kauczuk nitrylowy
Produkt nie jest odporny na promieniowanie UV, ale można go pomalować w celu ochrony przed promieniowaniem UV.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Nadaje się do uszczelniania metalowych złączy, zarysowań i zakuć, punktowych spoin spawalniczych na przednich i tylnych fartuchach, na płytach podłogowych bagażnika, całym podwoziu, w kabinie, na ścianach bocznych i nadkolach.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!