Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Myjka wysokociśnieniowa HDR 175 COMPACT
Kompaktowa myjka wysokociśnieniowa na zimną wodę do usuwania średnich zabrudzeń
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Urządzenie ma schowek na akcesoria, mosiężną obudowę elementów sterujących i funkcję automatycznego uwalniania ciśnienia
- Dzięki wysuwanemu uchwytowi do pchania urządzenia serii HDR są gotowe do natychmiastowego użycia i zajmują niewiele miejsca podczas przechowywania i transportu.
- Prosty system włączania i wyłączania w górnej części urządzenia ułatwia obsługę, jednocześnie chroniąc plecy użytkownika
- Funkcja automatycznego odcinania ciśnienia powoduje natychmiastowe wyłączenie urządzenia w przypadku przerwania pracy
- System uwalniania ciśnienia odciąża pompę, wydłuża żywotność urządzenia i znacząco zmniejsza zużycie energii i wody
- Łatwo dostępny i łatwy w czyszczeniu filtr na wlocie wody chroni pompę przed zabrudzeniami
- Urządzenia serii HDR zapewniają elastyczną pracę i mogą być użytkowane w pozycji pionowej i poziomej. Aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa, podczas pracy w pozycji poziomej koła nie dotykają podłoża, uniemożliwiając stoczenie się urządzenia.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!