Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Ścisk taśmowy Vario
Nadaje się do części o zamkniętych i skomplikowanych konturach.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Postępować według strzałek, aby wyciągnąć lub zwinąć taśmę
- Automatyczne blokowanie podczas rozciągania
- Automatyczne otwieranie podczas obracania wrzeciona do tyłu
- Zintegrowany mechanizm nawijania
- Odrzut taśmy po obu stronach zapewnia regularne mocowanie bez deformacji
- Specjalna taśma z tkaniny poliestrowej
- Wysoka odporność na zerwanie (5000 N)
- Niewielkie wydłużenie
- Obszar mocowania do 7 m
- Korba może być zamontowana po obu stronach
- Skrzynka systemowa i narożniki mocujące wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym
- Narożniki Vario z oscylującymi płytkami dociskowymi
- Taśma może zaciskać skosy w dowolnej pozycji
Narzędzia mocujące nie nadają się do podnoszenia, ciągnięcia lub transportu, ani do użytku z żywymi istotami. Nieprawidłowe użycie może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne. Taśmę można napinać wyłącznie ręcznie bez użycia narzędzi.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!