Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Nitownica akumulatorowa do nitonakrętek ANG 310
Nitownica akumulatorowa do nitonakrętek ANG 310 - 1
Nitownica akumulatorowa do nitonakrętek ANG 310 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Nitownica akumulatorowa do nitonakrętek ANG 310

Do bezprzewodowego osadzania nitonakrętek — do M10 z aluminium, do M8 ze stali i M6 ze stali nierdzewnej.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Łatwa i bezwysiłkowa praca


Ergonomiczny uchwyt, wyważony środek ciężkości i mały ciężar



Ochrona nitonakrętek


Zapewnia wkręcanie nitonakrętek optymalnym momentem obrotowym i funkcję automatycznego odcinania.



Łatwa obsługa


Funkcja automatycznego odcinania po zakończeniu osadzania.



Długa żywotność


Wytrzymała, kompaktowa konstrukcja z odporną na uderzenia obudową

Uwaga
  • Akumulator i ładowarka w 100% kompatybilne z ANG 14

  • Akumulator litowo-jonowy o pojemności 1,3 Ah lub 2,6 Ah

  • Czas trwania ładowania G 14,4 V, 1,3 Ah: 50 min/0°C do +40°C

  • Czas trwania ładowania G 14,4 V, 2,6 Ah: 100 min/0°C do +40°C