Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szczypce nitownicy dźwigniowej HNG 26 N
Narzędzie do osadzania nitów zrywalnych i obróbki nitów zrywalnych o średn. 3,0–6,4 mm.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Łatwe i szybkie rozpoznawanie właściwego noska
Noski są wyposażone w system oznaczeń barwnych.
Łatwa regulacja skoku
Skok można regulować, obracając oprawką noska.
Wygodna i czysta praca
- Ergonomiczny kształt dźwigni ręcznej umożliwia pracę przy niewielkim wysiłku.
- Noski są wstępnie montowane na dźwigniach ręcznych i można je zmieniać za pomocą dołączonego klucza instalacyjnego.
- Pojemnik z miejscami na końcówki pozwala utrzymać miejsce pracy w czystości.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!