Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma pęczniejąca 7 KS
Do ognioodpornego uszczelniania przelotów rur w elastycznych ścianach działowych, masywnych ścianach i masywnych podłogach.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów


Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Taśma jest przeznaczona do kanałów ściennych i sufitowych rur łatwopalnych i niepalnych z izolacją z gumy syntetycznej oraz aluminiowych rur kompozytowych.
- Klasy odporności ogniowej dla przegrody kombinowanej do EI 120 U/U
- Klasa odporności ogniowej dla pojedynczego kanału rurowego EI 240 U/U
- Spienianie w przypadku pożaru
- Łatwy montaż
- Nie kapie w przypadku pożaru
- Wymaga bardzo mało miejsca
- Łatwe mocowanie
Nie wolno dodatkowo malować!
Do obróbki w pojedynczych kanałach rurowych jako pęczniejąca manszeta do rur. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz.
Taśmę można łatwo dociąć nożem lub nożyczkami. Bok taśmy z grubszą powłoką musi być nawinięty wokół zewnętrznej ściany rury! Taśmę owija się wokół niepalnej/łatwopalnej rury lub izolacji w odpowiedniej liczbie warstw, mocuje i wyrównuje względem powierzchni konstrukcji. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji instalacji.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!