Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Okucie do belki Wersja kombinowana 2,5 mm
Wersja o dużej wytrzymałości do dużych belek
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wytrzymałe, jednoczęściowe, standardowe okucie do belki (odchylone do zewnątrz) do połączeń nośnych belek drewnianych z drewnem, betonem lub stalą.
- Wysoka nośność
- Skrzydła odchylone na zewnątrz
- Blacha obustronnie cynkowana ogniowo (S250GD + Z275) ok. 20 µm, zgodna z normą EN 10326:2004
- Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0264
Średnica śrub/wkrętów musi być mniejsza od średnicy otworu o nie więcej niż 2 mm.
Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.
Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0264
Połączenie nośne belek drewnianych z drewnem, betonem lub stalą
Odpowiednie łączniki:
- Gwóźdź pierścieniowy zgodny z normą EN 14592 4,0 x 40–100 mm
- Śruby zgodne ze specyfikacjami producenta: śr = 12 mm
- Zalecane kołki do osadzania w betonie: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!