Prowadnica drzwi przesuwnych, Fly SB 20 E
Prowadnica drzwi przesuwnych, Fly  SB 20 E - 1
Prowadnica drzwi przesuwnych, Fly  SB 20 E - 2
Prowadnica drzwi przesuwnych, Fly  SB 20 E - 3

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Prowadnica drzwi przesuwnych, Fly SB 20 E

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Do drzwi osadzanych


Widoczne boki szafki i dolna podstawa



Nośność: 20 kg


Pracuje lekko i cicho



Dolna rolka prowadząca z nylonu. Ustawić wysokość na ±3 mm za pomocą złącza mimośrodowego i krzywek prowadzących


Łatwa regulacja drzwi



Górna prowadnica wykonana z nylonu z zawleczką sprężystą. Nachodzenie sworznia 5 lub 8 mm


  • Drzwi można szybko zdjąć/zawiesić

  • Kompensacja odchylenie regulacji wysokości


Średnica nawierconego otworu elementów prowadzących: 35 mm


Łatwa praca przy użyciu standardowych narzędzi



Drzwi blokują się na szafce


  • Drzwi są montowane bez narzędzi

  • Drzwi można szybko zawiesić


Jedna szyna na górne i dolne półki


  • Jednolite wymiary frezu

  • Elastyczne umieszczenie półki

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!