Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Olej do wiercenia i obróbki skrawaniem CUT+COOL
Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Uniwersalne zastosowanie
Chłodzi nawet podczas spryskiwania
- Chroni narzędzia
- Zapobiega przygrzewaniu małych cząstek materiału do krawędzi tnącej
Bardzo dobre własności pełzania, penetruje nawet najmniejsze szczeliny
Doskonała ochrona przed korozją
- Zapewnia długotrwałą ochronę przed dalszą korozją
- Nie jest wymagana obróbka ani konserwacja
Nie zawiera silikonu, chloru, żywic ani kwasów
Nie zawiera substancji utrudniających malowanie.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Uniwersalny olej do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem.
Spryskać przedmiot obrabiany z odległości około 20-30 cm.
Produkt powinien być używany w stanie, w jakim został dostarczony.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!