Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Osadzak BST 350
Osadzak BST 350 - 1
Osadzak BST 350 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Osadzak BST 350

Osadzak półautomatyczny z ręcznym sterowaniem mocy

  • Oznaczenie typu: BST 350
  • Waga urządzenia: 2,35 kg
  • Kaliber: 6,8/11 M
  • Długość x szerokość x wysokość: 340 x 50 x 150 mm
  • Maks. zalecana częstotliwość ustawiania/h: 500 szt
  • Obciążenie wzdłużne: Słaby (zielony), Średnio mocny (żółty), Bardzo mocny (czerwony)
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
Nr art. Oznaczenie typu Waga urządzenia Kaliber Długość x szerokość x wysokość Ilość OP
Cena/OP
086422
BST 350 2,35 kg 6,8/11 M 340 x 50 x 150 mm
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
  • 6-stopniowa regulacja mocy

  • Wyjątkowo łatwy w użyciu

  • Zaczep zabezpieczający spustu

  • Zgodność z wymogami DIN EN 15895

  • Zasada trzpienia oporowego

  • W zestawie futerał