Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Pasta miedziana CU 800

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pasta miedziana CU 800

Smar o wysokiej przyczepności, pasta miedziana do oddzielania i zabezpieczania antykorozyjnego, która jest niezwykle odporna na działanie wysokich temperatur i wysokich ciśnień.

  • Baza chemiczna: Półsyntetyczny tłuszcz bazowy zawierający metal miękki
  • Kolor: Miedź
  • Gęstość: 1 g/cm³
  • Zapach: Charakterystyczny
  • Temperatura aplikacji maks.: 1200 °C
  • Punkt zapłonu min.: 200 °C
  • Nie zawiera silikonu: Tak
  • Nie zawiera AOX: Tak
  • Przechowywanie od daty produkcji: 24 Miesiące

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Spis treści Temperatura aplikacji min. Lepkość oleju bazowego Lepkość oleju bazowego – warunki Ilość OP
Cena/OP
08938002
1 l -20 °C
08938001
100 ml -40 °C 7 mm²/s W temp. 40°C
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
Bardzo wysoka wytrzymałość


  • Zakres temperatur nakładania od -20°C do +1200°C dla suchego smarowania

  • Odporność na wodę, rozcieńczone roztwory zasadowe i rozcieńczone kwasy


Nowoczesne, trwałe smarowanie


Zapewnia trwałe zabezpieczenie przed stapianiem i zacieraniem, zużyciem, korozją zwykłą i cierną.



Nie zawiera silikonu ani AOX

Uwaga

Nie nakładać na tarcze hamulcowe i okładziny hamulcowe.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.