Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Spray miedziany CU 800

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Spray miedziany CU 800

Smar o wysokiej przyczepności, spray miedziany do oddzielania i zabezpieczania antykorozyjnego, która jest niezwykle odporna na działanie wysokich temperatur i wysokich ciśnień.

  • Spis treści: 300 ml
  • Baza chemiczna: Półsyntetyczny tłuszcz bazowy zawierający metal miękki
  • Kolor: Miedź
  • Gęstość: 1,1 g/cm³
  • Zapach: Charakterystyczny
  • Temperatura aplikacji min.: -40 °C
  • Temperatura aplikacji maks.: 1200 °C
  • Punkt zapłonu min.: 250 °C
  • Stężenie lotnych związków organicznych (CH): 463 g/l
  • Nie zawiera silikonu: Tak
  • Nie zawiera AOX: Tak
  • Pojemnik: Aerozol
  • Przechowywanie od daty produkcji: 24 Miesiące
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
Nr art. Spis treści Baza chemiczna Kolor Gęstość Ilość OP
Cena/OP
0893800
300 ml Półsyntetyczny tłuszcz bazowy zawierający metal miękki Miedź 1,1 g/cm³
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
Bardzo wysoka wytrzymałość


  • Zakres temperatur nakładania od -40°C do +1200°C dla suchego smarowania

  • Odporność na wodę, rozcieńczone zasady i rozcieńczone kwasy


Nowoczesne, trwałe smarowanie


Zapewnia trwałe zabezpieczenie przed stapianiem i zacieraniem, zużyciem, korozją zwykłą i cierną.



Nie zawiera silikonu ani AOX

Uwaga

Nie nakładać na tarcze hamulcowe i okładziny hamulcowe.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.