Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pasy poliestrowe do systemu mocowania Spannfix
Elastyczne pasy poliestrowe do mocowania i łączenia różnych materiałów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Pięciokrotnie niższa waga od taśmy stalowej
Idealne rozwiązanie w trasie
Łatwe mocowanie ręczne lub przy użyciu napinacza
- Łatwe ponowne napinanie, gdy objętość towaru ulegnie zmniejszeniu
- Nie występuje problem luzowania, nawet po dłuższym przechowywaniu
Produkt odporny na promienie UV i czynniki atmosferyczne
Wysoka odporność na substancje chemiczne
Nie pozostawia rys ani śladów rdzy
Delikatne mocowanie produktów
Możliwość wielokrotnego wykorzystania taśmy
Doskonały stosunek jakości do ceny
Bez ostrych krawędzi
- Brak ryzyka obrażeń
- Doskonałe dopasowanie do wszystkich kształtów
Ładunki podatne na uderzenia mogą wymagać dodatkowego mocowania.
Podczas mocowania produktów na powierzchni załadunku należy je odpowiednio zabezpieczyć przy użyciu mat antypoślizgowych i pasów mocujących.
Pasy poliestrowe Spannfix umożliwiają szybkie i bezpieczne mocowanie nawet dużych i ciężkich produktów (rur, rusztowań, drewna, kamienia, towarów na paletach itp.). Doskonałe również do łączenia wszystkich rodzajów towarów na powierzchni załadunku.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!