Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Piła cylindryczna MBS HW MBS
Wielozakresowa piła do precyzyjnego i czystego wiercenia z niskimi tolerancjami
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Nawet cięcie CNC z geometrią dopasowaną specjalnie w celu zmniejszenia nacisku cięcia
Precyzyjne, czyste otwory o niskich tolerancjach
Przesunięte zoptymalizowane wiertło do nakiełków (system z ochroną GS)
- Eliminuje konieczność żmudnego punktowania, ponieważ wiertło można wyśrodkować bez ryzyka przesunięcia osi roboczej
- Mniejsza siła wiercenia i o ponad 50% krótszy czas wiercenia w połączeniu z mniejszym poborem mocy (w zależności od używanej wiertarki ręcznej)
Precyzyjne, optymalnie wbudowane osadzenie zębów z węglika spiekanego zębów dzięki unikalnemu, w pełni automatycznemu procesowi lutowania
Wysoka wydajność cięcia oraz długa żywotność
Sprężyna
- Chroni wrażliwe na wstrząsy zęby z węglika spiekanego podczas zagłębiania wiertła w materiale
- Po zakończeniu wiercenia następuje automatyczne wysunięcie wywierconego odcinka („rdzenia wiertniczego”): Uwaga: Sprężyna wypychająca może być używana do prac przy materiałach o grubości do 8 mm. W przypadku grubszych materiałów sprężyna musi zostać wymontowana. W przeciwnym wypadku głębokość cięcia będzie ograniczona (sprężyna zostanie ściśnięta).
Lity korpus podstawowy z przesunięciem rowków do odprowadzania wiórów
Optymalne usuwanie wiórów, nawet w przypadku grubszych materiałów: Uwaga: Podczas pracy z materiałem o grubości 6 mm i większej zalecamy jednakże „wentylację” piły otworowej, tzn. zatrzymanie jej i usunięcie wiórów. Następnie można kontynuować pracę.
Osobno odpuszczony wałek od∅ 32 mm
Kompensacja zwiększających się ∅ sił i momentów skręcających powiązanych z rosnącymi średnicami
Zapewnić, aby piła cylindryczna była pewnie zamocowana w uchwycie wiertarskiego. Należy unikać korzystania z piły cylindrycznej pod kątem. Podczas pracy nosić odpowiednią odzież ochronną, taką jak okulary ochronne, rękawice itp.
Do użytku z kolumnowymi i ręcznymi wiertarkami do stali narzędziowych, stali konstrukcyjnych, metali nieżelaznych, metali nierdzewnych (np. A2 i A4), tworzyw sztucznych, litego drewna, laminatu, gazobetonu i płyt kartonowo-gipsowych. Można używać do przecinania rur i zakrzywionych lub wyprofilowanych powierzchni (również w przypadku otworów zachodzących na siebie).
- Przy wierceniu ręcznym maks. grubość materiału to 6 mm przy 30 mm średnicy piły
- Przy wierceniu stołowym maks. grubość materiału to 20 mm przy 30 mm średnicy piły
- Zalecenie: Trzpień MK-2 do pił o średnicy 64 mm, może być używany do pił od średnicy 32 mm.
- Muszą być przestrzegane zalecane prędkości obrotowe.
- Zapewnić wystarczające chłodzenie/smarowanie piły.
- Więcej informacji na temat użytkowania można znaleźć w instrukcji obsługi.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!