1-składnikowa piana pistoletowa B2 FLEX
1-składnikowa piana pistoletowa B2 FLEX - 1
1-składnikowa piana pistoletowa B2 FLEX - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

1-składnikowa piana pistoletowa B2 FLEX

Bardzo elastyczna, nadaje się do stosowania w zimie.
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
Bardzo duża elastyczność:


Pianka Flex jest niezwykle elastyczna, co znacznie zapobiega ryzyku złamania ściegu pianki (ok. 3 razy większa elastyczność od dostępnych w handlu pianek PU)



Zapobiega powstawaniu mostków termicznych



Nadaje się do użytku zimą:


  • Temperatura powierzchni i otoczenia do -10°C

  • Temperatura puszki do 5°C

  • Elastyczna nawet w ujemnych temperaturach
Uwaga

Przyczepność do betonu, kamienia, twardego PCW, metalu i drewna. Brak przyczepności do PE, PP, silikonu, PTFE i smaru.