Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Piana budowlana

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Piana budowlana

Piana jednoskładnikowa, pistoletowa do wielu zastosowań

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Otulina

  • Wiązanie

  • Izolacja

  • Wypełnienie

  • Uszczelnianie

  • Może być również stosowana jako pianka do uszczelniania studni
Uwaga

Powierzchnie, na które będzie nakładana piana, należy zwilżyć wodą. W przypadku kilku warstw pianki konieczne jest spryskanie woda każdej warstwy


  • Piana po aplikacji zwiększa swoją objętość dwukrotnie

  • Usunąć świeże rozpryski piany za pomocą zmywacza do świeżej piany PU, nr art. 0892 160 2

  • Utwardzoną pianę usunąć mechanicznie. Zmiękczyć i zetrzeć pozostałości środkiem do czyszczenia piany

  • Po zakończeniu aplikacji dokładnie wyczyścić dyszę i zawór pistoletu zmywaczem do nieutwardzonej piany, art. nr 0892 160 2

  • Brak przyczepności do PE, PP, silikonu, smarów itp.

  • Puszkę należy przechowywać pionowo

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za wyniki zastosowania w poszczególnych przypadkach, ze względu na szeroki zakres zastosowań oraz warunki przechowywania i stosowania, na które nie mamy wpływu. Zalecamy każdorazowo wykonanie prób we własnym zakresie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.