Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pierścień z włókniny szlifierskiej
Fałdowana, otwarta, wielowarstwowa włóknina szlifierska
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Doskonałe dostosowanie do istniejących konturów
- Prawie bezśladowe szlifowanie powierzchni i profili
- Wysoki poziom elastyczności umożliwia obróbkę większych powierzchni
Ziarno 100 (zgrubne)
Tlenek glinu, do poziomów chropowatości Rt 3,3–3,9 μm
Ziarno 180 (drobne)
Tlenek glinu, do poziomów chropowatości Rt 2,9–3,6 μm
Ziarno 280 (bardzo drobne)
Węglik krzemu, do poziomu chropowatości Rt 1,1–1,8 μm
Inne czynniki, które wpływają na możliwą do osiągnięcia chropowatość to średnica, nacisk styku, materiał, prędkość skrawania itd.
Lekkie prace szlifierskie, czyszczenie, usuwanie drobnych zadziorów, dogniatanie
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!