Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pistolet natryskowy Badger 200 NH
For use in graphics, model construction and together with the Würth Smile Repair system
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- System pojedynczego działania
- System mocowania głowicy pistoletu (układ ssący)
- Wkładka dyszy i igły M = 0,53 mm
- Alternatywne opcje połączeń poprzez puszkę pod ciśnieniem lub sprężarkę pneumatyczną (poprzez adapter)
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że usługi takie są świadczone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do zastosowań w grafice, konstrukcji modeli i razem z systemem naprawczym Würth Smile Repair.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!