Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pistolet do lakierowania nawierzchniowego Zebra® DP 21 RP
Uniwersalny pistolet natryskowy dla przemysłu i handlu.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Pistolet do lakierowania nawierzchniowego może być używany w wielu zastosowaniach:
tam, gdzie istnieją rygorystyczne wymagania dotyczące jakości powierzchni, szybkości pracy i efektywności kosztowej,
- Nowo opracowana dysza zapewnia jeszcze większą dokładność koloru i równomierną aplikację lakieru
- Szerszy, gładszy strumień dla szybszej pracy
- Idealny do nakładania lakierów bazowych i bezbarwnych
- Jeszcze lepsza jakość powierzchni zapewniająca nieskazitelne wykończenie lakiernicze
- Bardzo drobna atomizacja materiału z redukcją mgły
- Współczynnik przenoszenia ≥ 65%
- Doskonała ergonomia zapewniająca łatwą pracę;
na przykład zoptymalizowany środek ciężkości, niższe siły wyrywające, każdy uchwyt jest umieszczony bezpiecznie: łatwa obsługa
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
- Zastosowanie do wszystkich rozpuszczalnych w wodzie i zawierających rozpuszczalniki systemów powłokowych
- Powłoki samochodów osobowych / pojazdów użytkowych, powłoki przemysłowe, stolarze/spawalnicy
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!