Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pistolet do piany 1-składnikowej PURLOGIC® Combipress
Wysokiej jakości, metalowy pistolet powlekany PTFE do nakładania 1-składnikowych pian pistoletowych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Duża trwałość
Wytrzymały pistolet z metalowym korpusem pokrytym PTFE i z gwintowanym gniazdem.
Zoptymalizowany system uszczelniający
Dzięki kombinacji uszczelek nie trzeba ponownie dostosowywać uszczelki dyszy.
Możliwość kontroli dozowania piany
Ilość dozowanej piany można dowolnie regulować – co zapewnia czysty wzór rozpylania.
Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić dyszę pistoletu i gniazdo adaptera za pomocą środka PURLOGIC® Clean. Gniazdo adaptera jest zabezpieczone za pomocą elementu ustalającego. W razie wymiany gniazdo trzeba ponownie zabezpieczyć za pomocą elementu ustalającego.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Pistolet jest przeznaczony do nakładania piany 1-składnikowej. Można go stosować do wszystkich dostępnych na rynku pian pistoletowych ze standardowym adapterem do nakręcania. Możliwość precyzyjnego ustawienia ilości piany PU sprawia, że pistolet nadaje się do kontrolowanego dozowania i regulowanego wypełniania złączy, co zapewnia precyzyjny i pewny montaż.
Wstrząsnąć dobrze puszkę piany i zdjąć pokrywkę. Nakręcić pistolet na pionową puszkę. Aby piana nie wydostawała się z boku adaptera, należy pracować ze stałą intensywnością (jeśli to konieczne, usunąć pianę za pomocą zmywacza do piany PU, nr art. 0892 160). Lekko nacisnąć spust w celu napełnienie pistoletu pianą. Pistolet jest gotowy do użytku.
Ustawić żądany przepływ materiału za pomocą śruby dozującej znajdującej się z tyłu pistoletu: Obracanie w prawo zmniejsza wydatek piany, obracanie w lewo zwiększa wydatek piany. Sprawdzić, które ustawienie zapewnia optymalne efekty.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!