Pistolet do piany 1-składnikowej PURLOGIC® Combipress
Pistolet do piany 1-składnikowej PURLOGIC<SUP>®</SUP> Combipress - 1
Pistolet do piany 1-składnikowej PURLOGIC<SUP>®</SUP> Combipress - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pistolet do piany 1-składnikowej PURLOGIC® Combipress

Wysokiej jakości, metalowy pistolet powlekany PTFE do nakładania 1-składnikowych pian pistoletowych.
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
Duża trwałość


Wytrzymały pistolet z metalowym korpusem pokrytym PTFE i z gwintowanym gniazdem.



Zoptymalizowany system uszczelniający


Dzięki kombinacji uszczelek nie trzeba ponownie dostosowywać uszczelki dyszy.



Możliwość kontroli dozowania piany


Ilość dozowanej piany można dowolnie regulować – co zapewnia czysty wzór rozpylania.

Uwaga

Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić dyszę pistoletu i gniazdo adaptera za pomocą środka PURLOGIC® Clean. Gniazdo adaptera jest zabezpieczone za pomocą elementu ustalającego. W razie wymiany gniazdo trzeba ponownie zabezpieczyć za pomocą elementu ustalającego.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.