Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pistolet na podwójny kartusz Do 380/620 ml
Do obsługi klejów dwuskładnikowych AI-1 2C-PUR
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ergonomiczny i zrównoważony uchwyt
- Ułatwia użytkowanie pistoletu
- Zaczep można zwalniać jedną ręką
Wysoka transmisja
- Wypychanie z siłą 400 kg zapewnia precyzyjną i niewymagającą wysiłku pracę
- Podwójna przekładnia optymalnie przekazuje siłę na oba tłoki
Szybka dekompresja
Szybka dekompresja kartuszy umożliwia szybkie, prawie natychmiastowe przerwanie pracy w przypadku spienienia
Łatwość użytkowania
- Funkcja zapobiegająca kapaniu zapobiega nadmiernemu wypływowi materiału
- Funkcja zatrzasku zapewnia lepszy uchwyt i zapobiega przesunięciu lub wypadnięciu kartusza
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!