Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pneumatyczna wkrętarka udarowa DSS 1/2" Premium Power
Wysokiej jakości klucz udarowy w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym o ponadprzeciętnej wydajności i ulepszonych właściwościach.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Doskonały stosunek mocy do masy
- Zwalniający moment obrotowy do maks 1321 Nm przy masie 1,98 kg
- Niezawodna praca, maksymalna wydajność i długa żywotność
- Wysokiej jakości podwójny mechanizm udarowy i wyważony cylinder z 6-tarczowym silnikiem
- 4-stopniowa regulacja mocy, z komfortową zmianą kierunku obrotów jedną ręką, zapewnia szybkie, optymalne i proste dopasowanie do danego zastosowania.
- Poręczny, antypoślizgowy uchwyt, optymalna kontrola i niski poziom hałasu
- Bardzo ergonomiczny, miękki uchwyt z czułym spustem i zintegrowanym tłumikiem
- Zalecany maksymalny rozmiar śruby: M16
- Wkrętarki udarowe nie są wkrętarkami dynamometrycznymi. Po dokręceniu za pomocą wkrętarki udarowej połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego.
- W przypadku regularnego korzystania z wkrętki udarowej (np. do wymiany kół) należy podawać niewielką ilość oleju przez wlot powietrza, a raz w miesiącu należy podawać przez smarowniczkę 2 suwy smaru do przekładni.
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!