Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Pneumatyczna zakrętarka udarowa DSS 1/2 cala Premium Compact
Pneumatyczna zakrętarka udarowa DSS 1/2 cala Premium Compact - 1
Pneumatyczna zakrętarka udarowa DSS 1/2 cala Premium Compact - 2
Pneumatyczna zakrętarka udarowa DSS 1/2 cala Premium Compact - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pneumatyczna zakrętarka udarowa DSS 1/2 cala Premium Compact

Wysokiej jakości zakrętarka udarowa w trwałej obudowie z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Zapewnia ponadprzeciętną wydajność i dużą funkcjonalność.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Doskonały stosunek mocy do masy

  • Maks. moment odkręcający 1100 Nm przy masie zaledwie 1,1 kg

  • Niezawodna praca, maksymalna wydajność i długa żywotność

  • Wysokiej jakości młotkowy mechanizm udarowy i cylinder z 7-tarczowym silnikiem

  • 4-stopniowa regulacja mocy, z komfortową zmianą kierunku obrotów jedną ręką, zapewnia szybkie, optymalne i proste dopasowanie do danego zastosowania.

  • Znakomita poręczność i optymalna kontrola

  • Wyjątkowo ergonomiczny uchwyt z miękkimi elementami chwytu i precyzyjnym spustem
Uwaga
  • Zalecany maksymalny rozmiar śruby: M14

  • Wkrętarki udarowe nie są wkrętarkami dynamometrycznymi. Po dokręceniu za pomocą wkrętarki udarowej połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego.

  • Często używane wkrętaki udarowe należy codziennie oliwić, podając niewielką ilość oleju przez wlot powietrza, a oprócz tego raz w miesiącu podawać przez smarowniczkę 2 suwy smaru do przekładni.

  • Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej