Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zakrętarka udarowa pneumatyczna DSS 3/4" premium P
Wysokiej jakości zakrętarka udarowa w trwałej obudowie z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Zapewnia ponadprzeciętną wydajność i dużą funkcjonalność. Zalecany maksymalny rozmiar śruby: M32
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Doskonały stosunek mocy do masy
Maks. moment odkręcający 1680 Nm
przy masie zaledwie 3,18 kg
Doskonała wydajność i długa żywotność
Wysokiej jakości podwójny mechanizm udarowy i cylinder z unikalnym 6-łopatkowym silnikiem
Optymalne i intuicyjne dopasowanie do każdego zastosowania w dowolnym momencie
4-stopniowa regulacja mocy z wygodną zmianą kierunku obrotów jedną ręką
Poręczne urządzenie zapewniające optymalną kontrolę
Wysoce ergonomiczny uchwyt z czułym spustem
- Zakrętarki udarowe nie są zakrętarkami dynamometrycznymi. Po dokręceniu za pomocą zakrętarki udarowej połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego.
- W przypadku regularnego korzystania z zakrętarki udarowej (np. do wymiany kół) należy codziennie podawać niewielką ilość oleju przez wlot powietrza, a raz w miesiącu należy podawać przez smarowniczkę 2 suwy smaru do przekładni.
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!