Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pneumatyczna wkrętarka udarowa DSS 1/2 cala Compact
Bardzo mocna, kompaktowa, pneumatyczna wkrętarka udarowa o doskonałym stosunku mocy do masy. Maksymalny zalecany rozmiar śruby: M16.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Długa żywotność i optymalny rozkład masy
Trwała, dobrze wyważona jednostka w aluminiowej obudowie.
Poręczna i łatwa w obsłudze
- Gumowany uchwyt zapobiega nieprzyjemnemu chłodzeniu
- Łatwa zmiana kierunku obrotów w prawo/w lewo i regulowany przycisk
Kompaktowy i bardzo mocny mechanizm młota
Wysoki moment obrotowy, kompaktowe wymiary, niewielka masa i moment luzujący do 1100 Nm.
Optymalne i intuicyjne dopasowanie do każdego zastosowania w dowolnym momencie
3-stopniowa regulacja mocy dla obrotów w prawo, z czułym spustem
- Pneumatyczne klucze udarowe nie są kluczami dynamometrycznymi. Po dokręceniu za pomocą zakrętarki udarowej połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego.
- W przypadku regularnego korzystania z klucza udarowego należy codziennie wraz ze sprężonym powietrzem dostarczać niewielką ilość oleju.
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Idealna do miejsc o ograniczonej przestrzeni, np. skrzyni biegów, komory silnika, hamulców
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!