Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pneumatyczny klucz udarowy DSS 1/2 cala BASIC
Niezawodny, wysokiej jakości klucz udarowy w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym o ponadprzeciętnej wydajności i ulepszonych właściwościach
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Doskonały stosunek mocy do masy
- Maksymalny moment odkręcania 1350 Nm przy masie 2,0 kg
- Niezawodne i maksymalne wartości wydajności
- Wysokiej jakości podwójny mechanizm udarowy i cylinder z wyważonym, 7-łopatkowym silnikiem
- 4-stopniowa regulacja mocy, z komfortową zmianą kierunku obrotów jedną ręką, zapewnia szybkie, optymalne i proste dopasowanie do danego zastosowania.
- Antypoślizgowa rękojeść zapewnia optymalną kontrolę i bezproblemową obsługę
- Bardzo ergonomiczny, miękki uchwyt z czułym spustem i zintegrowanym tłumikiem
- Zalecany maksymalny rozmiar śruby: M16
- Klucze udarowe nie są kluczami dynamometrycznymi. Połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego po dokręceniu za pomocą klucza udarowego.
- W przypadku regularnego korzystania z klucza udarowego (np. do wymiany kół) należy codziennie podawać niewielką ilość oleju przez wlot powietrza, a raz w miesiącu należy podawać przez smarowniczkę 2 suwy smaru do przekładni.
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!