Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Pneumatyczny klucz udarowy DSS 1/2 cala BASIC

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pneumatyczny klucz udarowy DSS 1/2 cala BASIC

Niezawodny, wysokiej jakości klucz udarowy w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym o ponadprzeciętnej wydajności i ulepszonych właściwościach

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Doskonały stosunek mocy do masy

  • Maksymalny moment odkręcania 1350 Nm przy masie 2,0 kg

  • Niezawodne i maksymalne wartości wydajności

  • Wysokiej jakości podwójny mechanizm udarowy i cylinder z wyważonym, 7-łopatkowym silnikiem

  • 4-stopniowa regulacja mocy, z komfortową zmianą kierunku obrotów jedną ręką, zapewnia szybkie, optymalne i proste dopasowanie do danego zastosowania.

  • Antypoślizgowa rękojeść zapewnia optymalną kontrolę i bezproblemową obsługę

  • Bardzo ergonomiczny, miękki uchwyt z czułym spustem i zintegrowanym tłumikiem
Uwaga
  • Zalecany maksymalny rozmiar śruby: M16

  • Klucze udarowe nie są kluczami dynamometrycznymi. Połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego po dokręceniu za pomocą klucza udarowego.

  • W przypadku regularnego korzystania z klucza udarowego (np. do wymiany kół) należy codziennie podawać niewielką ilość oleju przez wlot powietrza, a raz w miesiącu należy podawać przez smarowniczkę 2 suwy smaru do przekładni.

  • Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej