Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pneumatyczny klucz udarowy DSS 1/2 cala F
Wyjątkowo mały klucz udarowy w solidnej aluminiowej obudowie z wyprofilowanym chwytem i regulowanym przełącznikiem przepustnicy do użytku dla osób lewo- i praworęcznych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Doskonały stosunek mocy do masy
- Maksymalny moment odkręcający 610 Nm przy masie 1,15 kg
- Może być używany wszędzie tam, gdzie możliwe jest ręczne wkręcanie
- 6-stopniowa regulacja mocy w lewo i w prawo z wygodną funkcją nawrotnika obsługiwaną jedną ręką zapewnia zawsze optymalną, łatwą w obsłudze regulację, odpowiednią do danego zastosowania
- Wlot powietrza można obracać w niemal w dowolnym kierunku, co zapewnia maksymalny komfort bez utrudnień wynikających z korzystania z przewodów powietrza
- Elastyczny i regulowany przełącznik przepustnicy umożliwia równie wygodne korzystanie z urządzenia dla osób zarówno lewo-, jak i praworęcznych
- Zalecany maksymalny rozmiar śruby: M14
- Klucze udarowe nie są kluczami dynamometrycznymi. Połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego po dokręceniu za pomocą klucza udarowego
- Jeśli klucz udarowy jest używany regularnie (np. do konserwacji opon), należy codziennie dolewać niewielką ilość oleju przez wlot powietrza
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!