Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pneumatyczny klucz udarowy DSS 1/2" STANDARD DSS 1/2 cala standard
Wysokiej jakości zakrętarka udarowa w solidnej obudowie ze stopu aluminium o najwyższej w swojej klasie wydajności
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Doskonały stosunek mocy do masy
Maksymalny moment luzujący (chwilowy) 1600 Nm przy obrotach w lewo dzięki zastosowaniu wysokowydajnego podwójnego mechanizmu udarowego.
6-stopniowa regulacja mocy z komfortowym przełączaniem kierunku obrotów w lewo i w prawo
Optymalne, intuicyjne dostosowywanie do danego zastosowania.
Wygodna obsługa dzięki ergonomicznemu uchwytowi
Gumowany i ergonomicznie ukształtowany uchwyt, zrównoważone położenie środka ciężkości i obsługi
Wylot powietrza przez uchwyt
Kieruje powietrze z dala od operatora i obszaru pracy
- Zalecany maksymalny rozmiar śruby: M16
- Zakrętarki udarowe nie są zakrętarkami dynamometrycznymi. Po dokręceniu za pomocą zakrętarki udarowej połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego.
- Roboczy moment obrotowy to moment osiągany zazwyczaj w standardowych warunkach pracy. Jest zależny od zmiennych warunków otoczenia (ciśnienie powietrza, średnica przewodu, zanieczyszczenia itp.).
- W przypadku regularnego korzystania z zakrętarki udarowej (np. do wymiany kół) należy codziennie dostarczać niewielką ilość oleju, a raz w miesiącu należy podawać przez smarowniczkę 2 suwy smaru do przekładni.
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Doskonale nadaje się do zmiany kół w samochodach osobowych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!