Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pneumatyczna wkrętarka udarowa DSS 1 cal P
Bardzo trwała i mocna wkrętarka udarowa, zapewniająca szybki wzrost momentu obrotowego. Doskonała do wymagających zastosowań, takich jak prace serwisowe przy samochodach ciężarowych i autobusach, maszynach budowlanych i rolniczych, a także prace serwisowe i naprawy w przemyśle.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Doskonały rozkład masy
Dobrze wyważone urządzenie w wytrzymałej obudowie aluminiowej
Poręczność i łatwa obsługa
Gumowany i ergonomiczny uchwyt, dodatkowy uchwyt obracany w zakresie 360°, łatwa zmiana kierunku obrotów w prawo/w lewo i regulowany spust.
Długa żywotność i niemal całkowita eliminacja drgań
Wysokiej jakości mocny mechanizm udarowy w kąpieli olejowej z silnikiem 6-łopatkowym.
- Wkrętarki udarowe nie są wkrętarkami dynamometrycznymi. Po dokręceniu za pomocą wkrętarki udarowej połączenia wymagające określonego momentu obrotowego muszą zostać sprawdzone za pomocą miernika momentu obrotowego.
- Roboczy moment obrotowy to moment osiągany zazwyczaj w standardowych warunkach pracy. Jest zależny od zmiennych warunków otoczenia (ciśnienie powietrza, średnica przewodu, zanieczyszczenia itp.).
- W przypadku regularnego użycia narzędzie należy codziennie lekko smarować przez wlot sprężonego powietrza. Zaleca się stosowanie olejarki mgłowej.
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!