Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Buty ochronne Eco S3
Buty ochronne Eco S3 - 1
Buty ochronne Eco S3 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Buty ochronne Eco S3

Wytrzymałe i trwałe buty do wszelkich zastosowań, z wysokiej jakości skóry. Atrakcyjny stosunek ceny do jakości.

  • Kolor: Czarny, Czerwony
  • Materiał wierzchni butów: Skóra
  • Kategoria bezpieczeństwa: S3
  • Normy: ISO 20345, SRC
  • ISO: 20345
  • Inna norma: SRC
  • Szerokość stopy: 11 (komfortowa szerokość buta ochronnego)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 13

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rozmiar Kolor Materiał wierzchni butów Kategoria bezpieczeństwa Ilość OP
Cena/OP
M418082036
36 Czarny, Czerwony Skóra S3
1 szt.
M418082038
38 Czarny, Czerwony Skóra S3
1 szt.
M418082037
37 Czarny, Czerwony Skóra S3
1 szt.
M418082039
39 Czarny, Czerwony Skóra S3
1 szt.
M418082040
40 Czarny, Czerwony Skóra S3
1 szt.
M418082041
41 Czarny, Czerwony Skóra S3
1 szt.
M418082042
42 Czarny, Czerwony Skóra S3
1 szt.
M418082043
43 Czarny, Czerwony Skóra S3
1 szt.
M418082044
44 Czarny, Czerwony Skóra S3
1 szt.
M418082046
46 Czarny, Czerwony Skóra S3
1 szt.
M418082045
45 Czarny, Czerwony Skóra S3
1 szt.
M418082047
47 Czarny, Czerwony Skóra S3
1 szt.
M418082048
48 Czarny, Czerwony Skóra S3
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
  • Skóra oddychająca

  • Wyściółka wewnętrzna z tkaniny

  • Podnoski z tworzywa chroniące palce, tkanina chroniąca przed przebiciem

  • Podeszwa antypoślizgowa SRC PU, szerokość komfortowa 11

  • Bez metalowych elementów

  • 580 g/but w rozmiarze 42