Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Podkładka kątowa 45° A2 z owalnym otworem
Dla optymalnego przenoszenia naprężeń rozciągających dla połączeń metalowych/drewnianych z. ASSY 4 lub ASSY 3.0 ze stali nierdzewnej śruby z łbem stożkowym w miejscach zewnętrznych narażonych na działanie czynników atmosferycznych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wysoka dokładność montażu i precyzyjna specyfikacja 45° do przykręcania SSY 4 lub ASSY 3.0 ze stali nierdzewnej śruby z łbem stożkowym
- Podczas używania cienkiego łba śruby nie należy przeciągać arkusze blachy
- Szybki i łatwy montaż podkładki kątowej przez prosty owalny otwór w metalowej płycie
- Czysty wygląd gotowego połączenia śrubowego
- Do użytku w pomieszczeniach klasy 3 i na zewnątrz budynków narażonych na działanie elementy
Aby wyciąć otwory w zakładce do ciągnięcia, należy pobrać rysunki CAD wymaganych otworów z sekcji „Pobieranie”.
ETA-11/0190
Idealny do mocowania metalowych uchwytów wzmacniających w pomieszczeniach zewnętrznych narażonych na działanie elementów za pomocą śrub z łbem stożkowym płaskim ASSY 4 A2 CSMP lub ASSY 3.0 ze stali nierdzewnej.
Prawidłowo zamontować płytkę kątową 45°, wyrównując ją z przednią częścią otworu. Zaleca się wykonanie otworu prowadzącego o głębokości 4xd, aby zapobiec podnoszeniu podkładki pod kątem podczas przykręcania śrubami ASSYplus 4 FT.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!