Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Podnośnik frontu Kinvaro T-105
Wyjątkowo łatwe otwieranie dzięki mechanizmowi wspomagania
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Łatwy dostęp do wnętrza
- Bezpieczne utrzymywanie frontu w położeniu otwarcia w każdej pozycji od 45°
- Możliwość zamontowania dodatkowych modułów powyżej
- Kąt otwarcia: 105°
- Brak konieczności konserwacji
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Doskonałe wzornictwo
Do mebli kuchennych, salonowych i biurowych
Do frontów o szerokości do 1200 mm
Duży zakres regulacji
- Do szerokiej gamy frontów
- Do drewnianych frontów, drewnianych ram
Liczne zastosowania
Do frontów z różnych materiałów i o różnych masach, na przykład z drewna, MDF, szkła z szerokimi aluminiowymi lub drewnianymi ramami
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!