Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Regał modułowy na opony
Solidny regał modułowy z 3 lub 4 poziomami przechowywania, zapewniający bezpieczne przechowywanie i ochronę opon.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wstępnie zmontowana rama umożliwia szybki i łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi
- Wspornik ramy w postaci wytrzymałej sekcji T
- Belki poprzeczne i belki podporowe zapewniają maksymalną stabilność
- Możliwość rozbudowy w razie potrzeby za pomocą dodatkowych wnęk i akcesoriów
- Poziomy przechowywania o nośności 250 kg (przy równomiernie rozłożonym obciążeniu)
- Belki podporowe z elastyczną regulacją wysokości co 25 mm
- Nadają się do kół o rozmiarze do 19 cali
- Wszystkie podane szerokości przekroju są wymiarami osiowymi
- Wymiary zewnętrzne
Szerokość półki podstawowej + 56 mm
Szerokość półki dodatkowej + 0 mm
Głębokość stelaża = głębokość półki + 26 mm
- Dostarczany pusty
Jeżeli wysokość regału jest cztery razy większa niż jego głębokość, konieczne jest zabezpieczenie stelaża przed przewróceniem.
Podczas przechowywania opon w dwóch rzędach należy używać elementów dystansowych (dostępnych oddzielnie).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!