Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wtykowy regał biurowy
Wytrzymały regał wtykowy z sześcioma stalowymi półkami umożliwiający uporządkowane przechowywanie dokumentów i innych materiałów biurowych na niewielkiej przestrzeni.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wstępnie zmontowana rama umożliwia szybki i łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi
- Wspornik ramy w postaci wytrzymałej sekcji T
- Rama i wsporniki półkowe (poprzeczki i wsporniki ukośne) zapewniające maksymalną stabilność
- Możliwość rozbudowy w razie potrzeby za pomocą dodatkowych wnęk i akcesoriów
- Stalowe półki o nośności 150 kg na wnękę (przy równomiernie rozłożonym obciążeniu)
- Możliwość układania dokumentów jeden za drugim na głębokości regału 600 mm (dostęp z obu stron)
- Regały o głębokości 600 mm są stabilizowane z wykorzystaniem podłużnic
- Półki z elastyczną regulacją wysokości co 25 mm, łatwa instalacja przy użyciu wtykowego wspornika półkowego
- Wszystkie podane szerokości przekroju są wymiarami osiowymi
- Wymiary zewnętrzne
Szerokość półki podstawowej + 56 mm
Szerokość półki dodatkowej + 0 mm
Głębokość stelaża = głębokość półki + 26 mm
Jeżeli wysokość regału jest cztery razy większa niż jego głębokość, konieczne jest zabezpieczenie stelaża przed wywróceniem.
Regały biurowe można rozbudować przy użyciu dodatkowych półek z serii Basic i Professional. Należy zwrócić uwagę na głębokość oraz nośność poszczególnych półek!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!