Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pokrętło z grzechotką 1/4 cala z główką kulkową
3 w 1! Możliwość użycia jak konwencjonalne pokrętło z grzechotką, jak wkrętak lub uchwyt w kształcie litery T
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wielofunkcyjne pokrętło z grzechotką z główką kulkową i regulowanym uchwytem
- Końcówka: kwadrat zewnętrzny 6,3–1/4 cala
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Główka: 72 zęby, kąt obrotu 5°, łącznik obrotowy 270°
- Uchwyt: 2-częściowy prosty uchwyt lub regulowany 90° w postaci uchwytu w kształcie litery T
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!