Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pompa zanurzeniowa Typ HS
Mała i wytrzymała pompa do wody ściekowej, przeznaczona do szerokiego zakresu zastosowań.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Duża żywotność, łatwa konserwacja
- Zestaw nie obejmuje płytki ściernej
Wirnik wykonany z poliuretanu; obudowa pompy wykonana z żeliwa GGG70
Odporna na zużycie obudowa pompy
- Odporność na zużycie ścierne, długa żywotność
- Aby uzyskać dostęp do wirnika, wystarczy odkręcić tylko trzy śruby.
Nowo zaprojektowany silnik
Aluminiowa obudowa silnika zapewnia doskonałe chłodzenie, a przy tym niewiele waży
Wbudowany przełącznik termiczny
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Zakres dostawy
- 1 x przewód 10 m z wtyczką
- 1 x złącze gwintowane 2", gwint zewnętrzny, zamontowana na stałe złączka Storz C (gwint wewnętrzny 2")
Do przepompowywania wody deszczowej, wód gruntowych i wody z piaskiem na placach budowy, w zastosowaniach przemysłowych i domowych. Do usuwania osadów.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!