Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Powierzchniowy środek dezynfekcyjny
Powierzchniowy środek dezynfekcyjny - 1
Powierzchniowy środek dezynfekcyjny - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Powierzchniowy środek dezynfekcyjny

Niezawodny środek do zwalczania drobnoustrojów, bakterii, wirusów i grzybów

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Dezynfekuje, czyści, zabezpiecza

  • Nie powoduje przebarwień

  • Nie zawiera silikonu

  • Pozwala na wykonanie 16 dezynfekcji układów klimatyzacji pojazdów
Uwaga

Podczas stosowania produktów biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z etykietą i informacjami o produkcie.


Środek do dezynfekcji powierzchni nie wymaga spłukiwania po zastosowaniu. Nie stosować na rozgrzane powierzchnie ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

Instrukcje dotyczące stosowania to zalecenia oparte na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków użytkowania nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Wszelkie informacje techniczne lub porady udzielane przez naszą bezpłatną obsługę klienta są udzielane z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności, chyba że porady lub informacje są częścią naszego zakresu usług uzgodnionego w umowie lub wtedy, gdy doradca działał umyślnie. Zapewniamy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i dalszego rozwoju naszych produktów.