Poziomica z metali lekkich, budowlana

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Poziomica z metali lekkich, budowlana

Lekka konstrukcja

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 9
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
Doskonała czytelność i długa żywotność


  • Blok poziomicy ze szkła akrylowego z trwale nadrukowanymi liniami oznaczeń na ampułce


Brak odbarwienia cieczy, maksymalna precyzja przy niestabilnej temperaturze


  • Fluorescencyjny płyn w ampułce o wysokiej odporności na promieniowanie UV


Bardzo łatwe czyszczenie


  • Bardzo gładka powierzchnia dzięki delikatnej powłoce proszkowej w kolorze srebrnym


Solidna konstrukcja o wysokiej dokładności pomiaru


  • Odporne na wstrząsy zaślepki chronią profil poziomicy przed odkształcaniem

  • Dokładność pomiaru poziomicy w normalnym położeniu wynosi 0,029° = 0,5 mm/m