Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Precyzyjne, składane zabezpieczenie
Bardzo cienka i gładka specjalna taśma papierowa z folią o wysokiej jakości do trudnych zadań zabezpieczających do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bardzo cienki i gładki odrywany papier
- Do wysoce precyzyjnego zabezpieczania
- Wyjątkowo dokładne krawędzie malowania bez spływania farby
- Specjalny papier, idealny do systemów malowania farbami rozpuszczalnikowymi i wodnymi
Specjalny akrylanowy klej do wyjątkowo łagodnego łączenia z delikatnymi powierzchniami
Dobra przyczepność i usuwanie bez pozostawiania osadu, nawet na delikatnych podłożach w sektorze motoryzacyjnym i budowlanym, np. na listwach chromowanych i meblach
Wysokiej jakości folia
- Właściwości elektrostastyczne zapewniają dobrą przyczepność do większości powierzchni
- Folia zapobiega spływaniu farby, co zapobiega zabrudzeniom
- Można rozerwać ręką
Znakomita odporność na promieniowanie UV do 6 miesięcy
Wysoka przyczepność, nawet na zewnątrz
Podłoże musi być suche i oczyszczone ze smaru i kurzu. Taśma powinna być ściągana na sucho.
Zachowywać ostrożność podczas stosowania farb zawierających tlenek cynku, mogą pozostać resztki.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Ochrona powierzchni podczas prac malarskich, w szczególności delikatnych powierzchni i zabezpieczanie w warunkach zewnętrznych.
Zabezpieczanie podczas prac malarskich w sektorze motoryzacyjnym i obróbki metali, szczególnie delikatnych powierzchni. Idealnie nadaje się do suszenia piecowego.
Zabezpieczenie w technologii szklenia.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!