Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Spoiwo powierzchniowe Preparat Adhesion Plus do tworzyw sztucznych/drewna/kamienia
Optymalne przygotowanie powierzchni z tworzyw sztucznych, drewna, kamienia i betonu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Preparat gruntujący do tworzyw sztucznych/drewna/kamienia reaguje z wilgocią. Aby zachować jakość preparatu gruntującego, należy natychmiast po każdym użyciu uszczelnić pojemnik wewnętrzną pokrywą z tworzywa sztucznego. Po zakończeniu przygotowania powierzchni zamknąć puszkę nakręcanym wiekiem.
- Po otwarciu preparat gruntujący należy zużyć w ciągu ok. jednego miesiąca, jeśli jest używany regularnie. Jeśli puszka jest rzadko otwierana, to należy zużyć preparat gruntujący w ciągu 2 miesięcy. Jeśli preparat gruntujący ma konsystencję żelu, nie jest jednorodny lub jest zbyt lepki, nie należy go używać.
- Preparatu gruntującego nie należy rozcieńczać ani mieszać z innymi substancjami.
- Preparat gruntujący AdhesionPlus może pozostawiać kolorowe ślady na kamieniu naturalnym. Zapoznać się z tabelą powierzchni w arkuszu danych technicznych.
Powierzchnia/materiał | Kroki optymalizacji | Uwagi |
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | B and S Activating Cleaner B and S Adhesion Plus do metalu | W razie potrzeby lekko oszlifować włókniną szlifierską. |
anodowane aluminium | B and S Activating Cleaner B and S Adhesion Plus do metalu | – |
Stal (St 37 itp.) | B and S Activating Cleaner B and S Adhesion Plus do metalu | W razie potrzeby lekko oszlifować włókniną szlifierską. Elementy stalowe zagrożone korozją: Wymagany 2-komponentowy PU lub epoksydowe zabezpieczenie antykorozyjne. |
Stal nierdzewna (odporna na rdzę) | B and S Activating Cleaner B and S Adhesion Plus do metalu | – |
Stal ocynkowana (ocynkowana na gorąco lub zimno) | B and S Activating Cleaner B and S Adhesion Plus do metalu | W razie potrzeby lekko oszlifować włókniną szlifierską. |
2-składnikowe lakiery do powłok wierzchnich (PU, epoksydowe), 2-składnikowe podkłady wodne i farby, farby kataforetyczne, podkłady (EP/2C) | B and S Activating Cleaner | Ze względu na dużą liczbę dostępnych farb, informacje te stanowią jedynie wskazówkę. W razie potrzeby wykonać testy próbne. |
Powłoki proszkowe | B and S Activating Cleaner | Testy wstępne są zalecane dla zastosowań, w których występują znaczne siły lub wilgotne środowisko. |
GFRP (poliester nienasycony), strona żelkotowa lub SMC | B and S Activating Cleaner | W razie potrzeby lekko oszlifować włókniną szlifierską. |
GFRP (poliester nienasycony), strona pokrycia | 1. Lekko oszlifować przy użyciu S 80 2. Aktywujący środek czyszczący do klejów i uszczelniaczy 3. B and S Primer do P/W/S | – |
ABS | 1. Lekko przeszlifować włókniną szlifierską 2. Aktywujący środek czyszczący do klejów i uszczelniaczy 3. B and S Primer do P/W/S | Proces szlifowania może zostać pominięty w przypadku części poddawanych niewielkim obciążeniom. |
Twarde PCW | 1. Lekko przeszlifować włókniną szlifierską 2. Aktywujący środek czyszczący do klejów i uszczelniaczy 3. B and S Primer do P/W/S | Proces szlifowania może zostać pominięty w przypadku części poddawanych niewielkim obciążeniom. |
Szkło (mineralne) | B and S Activating Cleaner | Powierzchnia klejenia musi być zabezpieczona przed promieniowaniem UV (nieprzezroczysta pokrywa). |
Ceramika szklana | B and S Activating Cleaner | – |
Drewno i produkty z drewna niepoddane obróbce (płyta wiórowa) | 1. Odpylanie 2. B and S Adhesion Plus do P/W/S | – |
Kamień naturalny | 1. Odpylanie 2. B and S Adhesion Plus do P/W/S | W przypadku użycia z delikatnym kamieniem naturalnym (marmur) może dojść do odbarwienia. |
Beton, zaprawa mineralna i tynki | 1. Odpylanie 2. B and S Adhesion Plus do P/W/S | – |
Tekstylia, tkaniny | B and S Adhesion Plus do P/W/S | Wymagane wstępne testy; przyczepność kleju do tkaniny może być wystarczająca. |
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Preparat gruntujący AdhesionPlus do plastiku/drewna/kamienia pełni rolę środka klejącego między klejami a tworzywami sztucznymi (np. PVC, ABS, GRP, EP), drewnem i innymi podłożami porowatymi, takimi jak kamień i beton. Nie nadaje się do tworzyw sztucznych zagrożonych pękaniem naprężeniowym, takich jak PE, PP, PTFE, PMMA oraz PC.
Powierzchnie muszą być czyste, suche i wolne od pyłu i
smaru. W przypadku przygotowywania powierzchni należy zapoznać się z tabelą optymalizacji zawartą w arkuszu danych technicznych. Dobrze wstrząsnąć puszką. Równomiernie nałożyć pędzlem lub filcem cienką warstwę preparatu gruntującego AdhesionPlus. Czas odparowania wynosi co najmniej 30 minut.
Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!