Preparat do wygładzania powierzchni mas uszczelniających

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Preparat do wygładzania powierzchni mas uszczelniających

Uniwersalny środek wygładzający odpowiedni do wszystkich typów szczeliw
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
  • Łatwy do nakładania z pojemnika aerozolowego

  • Jednolite wiązanie sieciowe, spoina uszczelniająca szybciej twardnieje dzięki jednolitemu wiązaniu sieciowemu powierzchni.

  • Ulepszona powierzchnia, poprzez zwilżenie szczeliwa, a następnie zeskrobanie spoiny, powierzchnia spoiny staje się bardziej elastyczna i gładsza
Uwaga

Łączenie części stalowych może prowadzić do korozji, jeśli jest stosowany preparat do wygładzania powierzchni mas uszczelniających.


Uwaga: Na powierzchniach chłonnych mogą zacząć się pojawiać odbarwienia krawędzi lub powierzchni. Aby zapobiec smużeniu należy usunąć nadmiar preparatu do wygładzania ze szkła krótko po nałożeniu. Podczas nakładania na kamień naturalny nadmiar preparatu do wygładzania powinien być spłukiwany czystą wodą przed wyschnięciem, aby uniknąć powstawania plam.


Trzymać puszkę pod kątem podczas nakładania, aby zapewnić, że rura wznośna znajduje się poniżej powierzchni płynu. Zbyt długie trzymanie puszki w położeniu poziomym może spowodować, że puszka opróżni się tylko do połowy.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.