Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zabezpieczenie przed odpryskami powodowanymi przez uderzenia drobnych kamieni AQUA
Wodne zabezpieczenie przed odpryskami powodowanymi przez uderzenia drobnych kamieni optymalnie dopasowane do warunków na drogach, nadające się do malowania.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wysycha w temperaturze nawetdo -10°C
- W zależności od potrzeb można natryskiwać struktury drobne i grube
- Doskonałe właściwości wygłuszające
- Bardzo wysoka odporność na ścieranie
- Nadaje się do suszenia przez wygrzewanie
- Bardzo łatwa do szlifowania po całkowitym wyschnięciu
Wysycha w temperaturach do -10°C. Podczas malowania należy przestrzegać wymaganych warunków otoczenia. Nie rozpylać na przeguby, silniki, przekładnie ani układy hamulcowe. Możliwe rozcieńczenie wodą (maks. 2%). W przypadku suszenia w podczerwieni (IR) należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: maksymalny czas suszenia zależy od temperatury, grubości powłoki oraz dopływu świeżego powietrza. Podczas suszenia w podczerwieni materiału nie wolno nagrzewać do temperatury przekraczającej 60°C, ponieważ mogą wówczas wystąpić pęcherze.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do naprawy i odtwarzania oryginalnej tekstury i do ochrony przed odpryskami powodowanymi przez uderzenia drobnych kamieni i korozją we wszystkich widocznych miejscach (np. przednie i tylne zderzaki, elementy boczne).
Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem. Zabezpieczana powierzchnia musi być sucha oraz wolna od rdzy, brudu i tłuszczu. Stara powłoka musi zostać usunięta. Można lakierować wszystkimi systemami lakierniczymi po około dwóch godzinach (zależnie od grubości powłoki), szczególnie lakierami na bazie wody. Optymalna odległość natryskiwania wynosi 20-30 cm. Rozpylić bardzo cienką pierwszą warstwę w celu poprawy przyczepności i pozostawić do wyschnięcia na około trzy minuty. Następnie nałożyć warstwę o wymaganej grubości. . Każdą pośrednią warstwę należy pozostawić do wyschnięcia. Można uzyskać różne tekstury poprzez regulację podawania sprężonego powietrza i zasilania dyszy. Po każdym użyciu dokładnie oczyścić pistolet wodą. Preparat do zabezpieczania Aqua można mieszać z farbami na bazie wody w proporcji do 30%. Powierzchnie zanieczyszczone podczas aplikacji mogą być oczyszczone wodą przed całkowitym wyschnięciem preparatu. Po całkowitym wyschnięciu produkt można lakierować dostępnymi w handlu 2-składnikowymilakierami akrylowymi i podkładami. Zalecamy nałożenie podkładu przed użyciem 2-składnikowego lakieru akrylowego. Ciśnienie robocze: 3-6 bar.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!