Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Preparat gruntujący Rust Stop Rust Stop
Aktywna ochrona przed korozją preparat gruntujący do powierzchni metalowych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Dobre właściwości klejące na różnych powierzchniach, w tym w połączeniu z polimerowymi związkami uszczelniającymi PU i MS
- Dobre właściwości klejące do aluminium, odsłoniętych i ocynkowanych blach metalowych, stali, starej farby itp.
- Szybkie suszenie, w zależności od grubości warstwy, po ok. 10–15 min., możliwość pomalowania
- Odporność na temperaturę do 80°C, krótkotrwale do 140°C
- Łatwe szlifowanie
Zgodny z normami emisji LZO
- Niższa zawartość rozpuszczalnika
- Zgodna z przepisami dotyczącymi maksymalnej zawartości LZO określonymi w Dyrektywie w sprawie emisji LZO z rozpuszczalników (1999/13/WE)
Po użyciu obrócić do góry nogami i nacisnąć zawór aż do opróżnienia.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Budowa pojazdów, przemysł stoczniowy, konstrukcje metalowe i stalowe, produkcja narzędzi, budowa mostów, budowa zbiorników, budowa rurociągów, budowa kontenerów, rolnictwo i leśnictwo, gospodarka komunalna, maszyny budowlane itp.
Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona ze smaru. Usunąć luźną rdzę, farbę i inne zanieczyszczenia szczotką drucianą, skrobakiem itp. Lekko przeszlifować problematyczne powierzchnie. Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem. Pierwsza powłoka powinna być cienka. Przestrzegać czasu utwardzania. Czas schnięcia wynosi 25 minut, można lakierować po ok. 10–15 minutach wszelkimi dostępnymi w handlu systemami malarskimi: 1-składnikowymi, 2-składnikowymi i wodnymi.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!