Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Preparat gruntujący Rust Stop
Nakładana pędzlem, aktywna ochrona przed korozją powierzchni metalowych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Doskonała ochrona przed korozją
- Kategoria korozyjności C3 „wysoka” wg normy DIN EN ISO 12944
- Około 500 godzin wg normy DIN EN ISO 9227
- Odporność na działanie wody, wody morskiej i wielu substancji chemicznych
Szybkoschnący
- Obrabiane materiały mogą być szybko używane i transportowane
- Idealne rozwiązanie do powlekania transportowego konstrukcji stalowych
Możliwość malowania
Krótkotrwale odporny na temperatury do +120°C
Zgodny z przepisami dot. LZO
- Niska zawartość rozpuszczalnika
- Zgodna z przepisami dotyczącymi maksymalnej zawartości LZO określonymi w Dyrektywie w sprawie emisji LZO z rozpuszczalników (1999/13/WE).
Uwaga: Można pokrywać przy użyciu dostępnych w handlu systemów do nakładania powłok wierzchnich zgodnie z tabelą (patrz TDS)
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Gruntowanie antykorozyjne przy produkcji pojazdów i statków, konstrukcji metalowych i stalowych, produkcji narzędzi, budowie mostów, budowie zbiorników, budowie rurociągów, budowie kontenerów, w rolnictwie i leśnictwie, w gospodarce komunalnej, przy produkcji maszyn budowlanych itp.
Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona ze smaru. Usunąć luźną rdzę, farbę i zanieczyszczenia za pomocą drucianej szczotki, skrobaka lub podobnego narzędzia. Dobrze wymieszać przed użyciem. Nałożyć dwie powłoki w odstępie około jednej godziny.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!