Preparat gruntujący Rust Stop Rust Stop

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Preparat gruntujący Rust Stop Rust Stop

Aktywna ochrona przed korozją preparat gruntujący do powierzchni metalowych.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Dobre właściwości klejące na różnych powierzchniach, w tym w połączeniu z polimerowymi związkami uszczelniającymi PU i MS

  • Dobre właściwości klejące do aluminium, odsłoniętych i ocynkowanych blach metalowych, stali, starej farby itp.

  • Szybkie suszenie, w zależności od grubości warstwy, po ok. 10–15 min., możliwość pomalowania

  • Odporność na temperaturę do 80°C, krótkotrwale do 140°C

  • Łatwe szlifowanie


Zgodny z normami emisji LZO


  • Niższa zawartość rozpuszczalnika

  • Zgodna z przepisami dotyczącymi maksymalnej zawartości LZO określonymi w Dyrektywie w sprawie emisji LZO z rozpuszczalników (1999/13/WE)
Uwaga

Po użyciu obrócić do góry nogami i nacisnąć zawór aż do opróżnienia.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.