Preparat gruntujący w sprayu

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Preparat gruntujący w sprayu

Preparat zwiększający przyczepność, przeznaczony do stosowania na porowatych i chłonnych podłożach przed przyklejaniem taśm butylowych i bitumicznych
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
Poprawia przyczepność


  • Znacznie zwiększa niezawodność wiązania, tworząc stabilną powłokę na powierzchni

  • Umacnia szorstkie i porowate podłoża


Proste nakładanie natryskowe


  • Szybkie nakładanie

  • Głowica natryskująca może być obracana, aby natryskiwać poziomo lub pionowo


Czas schnięcia:


  • Przy +5°C — ok. 20 min

  • Przy 0°C — ok. 30 min

  • Przy -5°C — ok. 40 min
Uwaga

Nie narażać na kontakt z farbami. Farby, lakiery i tworzywa sztuczne mogą zostać rozmiękczone. Zgodność z przyległymi materiałami powinna być przetestowana.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.