Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Profesjonalny zestaw grzewczy na propan
Profesjonalny zestaw grzewczy składa się z palnika dużej mocy, przewodu propanowego klasy konstrukcyjnej i regulatora o stałym ciśnieniu 4 bar (z przyłączem combi do butli zgodnym z normą DIN) z zabezpieczeniem przed zerwaniem przewodu.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zakres dostawy
- Uchwyt kontroli propanu
- Regulator niskociśnieniowy ze złączem combi
- Rura łącząca 600 mm
- Głowica tnąca 60 mm
- Urządzenie do przechowywania
- Przewód z gwintem lewoskrętnym HP 3/8″ na obu końcach x 5000 mm
- Zabezpieczenie przed zerwaniem węża 12 kg/h
Idealne rozwiązanie do zgrzewania wszystkich bitumicznych pokryć dachowych i membran hydroizolacyjnych, a także do osuszania powierzchni.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!